
| Produkt | Material Kupplung | Oberflächenschutz | Ausführung Anschluss 1 | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlaucharmatur gerade Rohrstutzen HE-S06-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Rohrstutzen | CHF 9.27/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D10L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss | CHF 22.04/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Dichtkegel mit Überwurfmutter BSP HE-B1/4-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Überwurfmutter | CHF 15.36/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde NPT HE-F1/4-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 17.75/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde NPT HE-F1/8-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 15.69/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D08L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss | CHF 16.95/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D06S-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss | CHF 22.39/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Test 20 HE-20-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Test 20 | CHF 14.60/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C08S-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schneidringanschluss | CHF 21.13/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C06L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schneidringanschluss | CHF 19.25/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C06S-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schneidringanschluss | CHF 21.13/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K10L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss DKO | CHF 13.48/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C08L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schneidringanschluss | CHF 21.09/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K08L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss DKO | CHF 12.63/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D06L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss | CHF 22.26/stück | |
| Schlaucharmatur 90° gebogen DKO 24°-Anschluss HE-L06L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss DKO 90° Bogen | CHF 22.32/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K12L-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss DKO | CHF 14.39/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K12S-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss DKO | CHF 14.32/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K10S-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Schaftanschluss DKO | CHF 13.71/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde metrisch HE-G12-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 25.03/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde BSP HE-G1/8-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 26.57/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde BSP HE-G1/4-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 23.77/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde JIC HE-J1/4-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 29.17/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde JIC HE-J5/16-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Außengewinde | CHF 29.16/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Dichtkegel mit Überwurfmutter für 60° Gegenanschluss HE-H1/4-C-W3 | Stahl | Zink-Nickel | Überwurfmutter | CHF 39.11/stück |