CHF 9.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HE |
Typ | A |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Ausführung Anschluss 1 | Aussengewinde, schwenkbar |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 7/16" - 20 UNF |