
| Produkt | Material Kupplung | Ausführung Anschluss 1 | Abmessungen Gewindeanschluss 1 | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Schlaucharmatur gerade Überwurfmutter ORFS HE-T9/16-A-W3 | Stahl | Überwurfmutter | 9/16"-18 UNF | CHF 15.74/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Prüfschlaucharmatur für Fahrzeugbremsanlagen HE-P02-A-W3 | Stahl | M 16x1.5 | CHF 12.03/stück | ||
| Schlaucharmatur gerade Test 20 HE-20-A-W5 | Edelstahl 316 (V4A) | Test 20 | M 16x2 | CHF 45.40/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde NPT HE-F1/8-A-W3 | Stahl | Außengewinde | 1/8" NPT | CHF 7.08/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde NPT HE-F1/4-A-W3 | Stahl | Außengewinde | 1/4" NPT | CHF 7.64/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D08S-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 8S - M16x1.5 | CHF 9.47/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D10L-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 10L - M16x1.5 | CHF 11.84/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D08L-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 8L - M14x1.5 | CHF 9.35/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D10S-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 10S - M18x1.5 | CHF 12.03/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D06S-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 6S - M14x1.5 | CHF 11.25/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D12L-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 12L - M18x1.5 | CHF 12.18/stück | |
| Schlaucharmatur Dichtkegel mit Überwurfmutter HE-D06L-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss | 6L - M12x1.5 | CHF 11.14/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K08L-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss DKO | 8L - M14x1.5 | CHF 7.20/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C06S-A-W3 | Stahl | Schneidringanschluss | 6S - M14x1.5 | CHF 14.32/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C06L-A-W3 | Stahl | Schneidringanschluss | 6L - M12x1.5 | CHF 13.04/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K08S-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss DKO | 8S - M16x1.5 | CHF 8.36/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K10L-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss DKO | 10L - M16x1.5 | CHF 8.83/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Dichtkegel mit Überwurfmutter BSP HE-B1/4-A-W3 | Stahl | Überwurfmutter | 1/4" BSP zyl. | CHF 9.95/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C08L-A-W3 | Stahl | Schneidringanschluss | 8L - M14x1.5 | CHF 14.32/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde für 24° Anschluss HE-C08S-A-W3 | Stahl | Schneidringanschluss | 8S - M16x1.5 | CHF 14.46/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K12S-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss DKO | 12S - M20x1.5 | CHF 9.32/stück | |
| Schlaucharmatur gerade DKO 24°-Anschluss HE-K10S-A-W3 | Stahl | Schaftanschluss DKO | 10S - M18x1.5 | CHF 9.09/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde BSP HE-G1/8-A-W3 | Stahl | Außengewinde | 1/8" BSP zyl. | CHF 12.80/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Dichtkegel mit Überwurfmutter für 60° Gegenanschluss HE-H1/4-A-W3 | Stahl | Überwurfmutter | 1/4" BSP zyl. | CHF 36.36/stück | |
| Schlaucharmatur gerade Außengewinde BSP HE-G1/4-A-W3 | Stahl | Außengewinde | 1/4" BSP zyl. | CHF 14.55/stück |