CHF 15.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HE |
Typ | C |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN04 |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Ausführung Anschluss 1 | Außengewinde |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 1/8" NPT |