CHF 11.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HE |
Typ | A |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Ausführung Anschluss 1 | Außengewinde |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | 1/2" BSP zyl. |