CHF 27.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | HE |
Typ | A |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Schlauch Innen-Ø (DN) | DN02 |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Ausführung Anschluss 1 | Test 20 90° Bogen kurz |
Abmessungen Gewindeanschluss 1 | M 16x2 |