STAUFF

STAUFF Schlaucharmatur 90° gebogen DKO 24°-Anschluss HE-L10L-A-W3

  • ERIKS:14741571
  • Hersteller:1220026481
Image 1
Hinweis: Einzelkomponenten
Diese STAUFF‑Kupplungen werden als Einzelkomponenten geliefert und sind für Kunden gedacht, die Messschlauchleitungen selbst montieren.Für eine fachgerechte Montage sind spezielle Pressgeräte sowie entsprechendes Fachwissen erforderlich.

Verfügen Sie nicht darüber?Dann empfehlen wir, einen vormontierten STAUFF‑Messschlauch zu bestellen. Dieser wird professionell gemäß den STAUFF‑Spezifikationen verpresst und ist sofort einsatzbereit.

Beratung gewünscht?
Sind Sie unsicher, ob Einzelkomponenten die richtige Wahl für Sie sind?
Kontaktieren Sie uns gerne — wir beraten Sie kompetent bei der Auswahl des passenden vormontierten Messschlauchs für Ihre Anwendung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
HE
Typ
A
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Schlauch Innen-Ø (DN)
DN02
Max. Betriebsdruck
315 bar
Ausführung Anschluss 1
Schaftanschluss DKO 90° Bogen
Abmessungen Gewindeanschluss 1
10L - M16x1.5