Eriks
STAUFF

STAUFF Schellenkörper Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNU-316/06.4-PP-BK LNU-316/06.4-PP-BK

  • ERIKS:14396729
  • Hersteller:1120003311
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Light
Typ
LNU
Geeignet für Rohrdurchmesser
16 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser 2
6.4 mm
Gruppe
3
Material
Polypropylen
Farbe
Schwarz
Profil
Profiliert
Vorspannung
Ja