Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schellenkörper LNU-BK Polyprop...
Schellenkörper LNU-BK Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
16
1
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 [mm]
6.4
1
Gruppe
3
1
Material
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schellenkörper LNU-BK Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe
Produkt
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 [mm]
Gruppe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Geeignet für Rohrdurchmesser [mm]
Geeignet für Rohrdurchmesser 2 [mm]
Gruppe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Schellenkörper Polypropylen gerippt Leichte-Baureihe LNU-316/06.4-PP-BK LNU-316/06.4-PP-BK
16
6.4
3
CHF 0.56
/
stück
Anmelden