CHF 28.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | STAUFF |
Serie | SKK-12 |
Typ | K |
Adaptionsgewinde | S 12.65x1.5 |
Material Kupplung | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink-Nickel |
Anschlusstyp | Schaftanschluss DKO |
Anschlussmaß | 8S - M16x1.5 |
Ausführung | A |
Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 630 bar |
Medientemperatur (kontinuierlich) | von -20 bis 100 °C |
Schutzkappe (Angabe) | Rändelkappe aus Metall |
d | 8 mm |
l3 | 16.5 mm |
SW | 17 mm |
SW A | 19 mm |
T | M16x1.5 |
CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.01.2027CHF 17.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 17.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026