STAUFF

STAUFF Messkupplung mit Einschraubgewinde SKK-12-R1/8K-D-W3

  • ERIKS:11358964
  • Hersteller:1210026683
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Messkupplung mit Einschraubzapfen
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SKK-12
Adaptionsgewinde
S 12.65x1.5
Material Kupplung
Stahl
Oberflächenschutz
Zink-Nickel
Anschlusstyp
Außengewinde
Anschlussmaß
1/8" BSP keg.
Anschlußdichtung
Konisch
Max. Betriebsdruck
400 bar
Schutzkappe (Angabe)
Rändelkappe aus Metall
h
33 mm
h1
8 mm
SW
17 mm
T
R1/8