STAUFF

STAUFF Komplettschelle SPAS-6065-AL-DPAS-AS-M-W10

  • ERIKS:14724467
  • Hersteller:1110009088
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
Heavy
Geeignet für Rohrdurchmesser
65 mm
Gruppe
6S
Schellenkörper-Ausführung
Profiliert
Material Schelle
Aluminium
Farbe
Silber
Montageart
Anschweißplatte doppelt
Material Anschweißplatte
Stahl phosphatisiert
Befestigungsart
Deckplatte
Material Deckplatte
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Mit Bolzen
Außensechskantschraube
Gewinde
Metrisch
Material Bolzen
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Vormontage & Konfektionierung
Lieferung erfolgt in Einzelteilen
Ersatzteile & Zubehör

CHF 1.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026