STAUFF

STAUFF Füllstandsanzeige SNA-254-V-S-O-12

  • ERIKS:904104
  • Hersteller:1910000113
Image 1
  • Optische Überwachung des Flüssigkeitsstandes in Behältern.
  • Max. Vorspanndruck 2 bar.
  • Nenngrößen von 76 - 381 mm.
  • Geeignet zur Verwendung mit Hydraulikfluiden (HL und HLP) auf Mineralöl- und Petroleumbasis.
  • Gehäuse aus Stahl St 12, pulverbeschichtet.
  • Option: Sichtthermometer, Temperaturschalter, Temperatursensor.
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAUFF
Serie
SNA
Typ
Füllstandanzeige Glas
Grösse
254 mm
Thermometer
Nein
Bolzendurchmesser
M 12
Temperaturschalter
Nein
Temperatursensor
Nein
Material Dichtung
Viton®
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-O-60

  • ERIKS:1058165
  • Manufacturer:1920000044

CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026
Product Image

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-O-80

  • ERIKS:1058167
  • Manufacturer:1920000046

CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

STAUFF Temperaturschalter TS-SNA/SNK-O-70

  • ERIKS:1058166
  • Manufacturer:1920000045

CHF 110.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 119.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026
Product Image

STAUFF Fühlerthermometer T1C

  • ERIKS:12498039
  • Manufacturer:1920000032

CHF 37.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026