Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Steckschlüssel-Satz 1/4" 88TX 36-teilig in Kunststoffkasten

  • ERIKS:13291718
  • Hersteller:67601A0005
Image 1
Steckschlüssel-Garnitur 1/4" TORX®, 22-teilig

Ausführung: Werkzeuge aus chromlegiertem Stahl, verchromt. Steckschlüssel-Einsätze aus HPQ®-Hochleistungsstahl. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer Schaumstoffeinlage untergebracht. Lieferung in stapelbarem ABS-Kunststoffkasten.


Satzinhalt:
1 Hebelumschaltknarre
10 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8 mm
9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 8; 9; 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
6 Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E 4; 5; 6; 7; 8; 10
2 Verlängerungen 54; 150 mm
1 Quergriff mit Gleitstück
1 Steckgriff
1 Kardangelenk
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STAHLWILLE
Antriebsgröße
1/4"
Anschlussmaß
6.3 mm