Im stabilen Stahlblechkasten, 36-teilig Inhalt: 10 Steckschlüsseleinsätze mit Sechskant No 40: SW 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 6 Steckschlüsseleinsätze für Außen TORX®-Schrauben No 40TX: Gr. E4; E5; E6; E7; E8; E10 5 INHEX-Einsätze No 44K: SW 3; 4; 5; 6; 8 mm 9 Schraubendrehereinsätze für Innen TORX®-Schrauben No 44KTX: Gr. T8; T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40 1 Knarre No 415 2 Verlängerungen No 405/2 (54 mm), No 405/6 (150 mm) 1 Kardangelenk No 407 1 Steckgriff No 400 1 Quergriff No 404