STABREN

STABREN Antivibrationsstruktur Industrie 65/25/65 12-15kg/cm2

  • ERIKS:14889559
Image 1
Mit dieser Antivibrationsstruktur werden aktive und passive Schwingungen bei Hoch- und Niederfrequenzen hochwirksam gedämpft.

Produkteigenschaften
  • Struktur bestehend aus 3 Platten
  • 2 Aussenplatten aus Polychloropren in den Härten 35, 45 und 65° Shore A, Farbe schwarz
  • 1 Zwischenplatte aus EPDM mit der Härte 25° Shore A, Farbe rot
  • Abmasse: L x B x H = 200 x 200 x 27 mm (Struktur kann in Kreise, Streifen oder Quadrate geschnitten werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird).
  • Einfache Montage ohne Verankerung
  • Geringe Höhe (27 mm)
  • Sehr hoher Wirkungsgrad
  • Rutschfeste Oberfläche
  • Beständig gegen alle in der Industrie gebräuchlichen Öle, Schmiermittel, Fette, Laugen und so weiter.
Einsatzbereiche
Mechanische Maschinen (Kompressoren, Pressmaschinen, Schleifmaschinen), Textilmaschinen, Klima- und Lüftungsanlagen, Messtechnik (Waagen, Laborgeräte, Präzisionsgeräte), Haushalt (Hi-Fi Anlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke), überall wo Vibrationen ein Problem sind.

Bestellhinweis
Typ 65/25/85 und Typ 65/25/85 auf Anfrage
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.18inkl. MwSt

18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 175.00

-

5+

CHF 146.00

16.57%

10+

CHF 134.50

23.14%

15+

CHF 127.50

27.14%

25+

CHF 120.50

31.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
STABREN
Serie
Industrie
Länge
200 mm
Breite
200 mm
Dicke
27 mm
Typ
65/25/65
Max. Belastbarkeit
6,000 kg