STABREN

Antivibrationsstruktur Industrie

Mit dieser Antivibrationsstruktur werden aktive und passive Schwingungen bei Hoch- und Niederfrequenzen hochwirksam gedämpft.

Produkteigenschaften
  • Struktur bestehend aus 3 Platten
  • 2 Aussenplatten aus Polychloropren in den Härten 35, 45 und 65° Shore A, Farbe schwarz
  • 1 Zwischenplatte aus EPDM mit der Härte 25° Shore A, Farbe rot
  • Abmasse: L x B x H = 200 x 200 x 27 mm (Struktur kann in Kreise, Streifen oder Quadrate geschnitten werden, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird).
  • Einfache Montage ohne Verankerung
  • Geringe Höhe (27 mm)
  • Sehr hoher Wirkungsgrad
  • Rutschfeste Oberfläche
  • Beständig gegen alle in der Industrie gebräuchlichen Öle, Schmiermittel, Fette, Laugen und so weiter.
Einsatzbereiche
Mechanische Maschinen (Kompressoren, Pressmaschinen, Schleifmaschinen), Textilmaschinen, Klima- und Lüftungsanlagen, Messtechnik (Waagen, Laborgeräte, Präzisionsgeräte), Haushalt (Hi-Fi Anlagen, Waschmaschinen, Kühlschränke), überall wo Vibrationen ein Problem sind.

Bestellhinweis
Typ 65/25/85 und Typ 65/25/85 auf Anfrage
Image 1
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Antivibrationsstruktur Industrie
ProduktLänge [mm]Breite [mm]Dicke [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt