Eriks
SMC

SMC Zpx63hn-b01-b10 zuignap

  • ERIKS:24144871
  • Hersteller:ZPX63HN-B01-B10
Image 1
▪ Seitlicher Vakuumeingang ohne Federelement
▪ Saugerdurchmesser: 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
▪ Sauger für hohe Beanspruchung
▪ Werkstoff: NBR, Silikonkautschuk, Urethankautschuk, Fluorkautschuk, EPR
▪ Anschlussgewinde: M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC