Produkte
Marken
Lösungen
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Hochleistungssauger mit seitli...
Hochleistungssauger mit seitlichem Vakuumanschluss Serie ZPX(40-125)H
▪ Seitlicher Vakuumeingang ohne Federelement
▪ Saugerdurchmesser: 40, 50, 63, 80, 100, 125 (mm)
▪ Sauger für hohe Beanspruchung
▪ Werkstoff: NBR, Silikonkautschuk, Urethankautschuk, Fluorkautschuk, EPR
▪ Anschlussgewinde: M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Material
NBR
2
Durchmesser [mm]
80
1
125
1
Saugnapfform
Schwerlast
2
Anschluss
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
3
of
Hochleistungssauger mit seitlichem Vakuumanschluss Serie ZPX(40-125)H
Produkt
Material
Durchmesser [mm]
Saugnapfform
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Material
Durchmesser [mm]
Saugnapfform
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Vakuumsauger ZPX125HN-B01-B10
NBR
125
Schwerlast
CHF 38.65
/
stück
Vakuumsauger ZPX80HN-B01-B10
NBR
80
Schwerlast
CHF 28.23
/
stück
Zpx63hn-b01-b10 zuignap
CHF 27.62
/
stück
Anmelden