SMC

SMC Rundzylinder einfachwirkend CG1BN40-50SZ

  • ERIKS:13981545
  • Hersteller:CG1BN40-50SZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: Keine
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Hub: 50
▪ Funktionsweise: S (Einfachwirkend, Federkraft eingefahren)
▪ Gewinde: Kolbenstangen-Außengewinde
▪ Gegenlager: Keine
▪ Befestigung Kolbenstangenende: Keine
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
CG1-Z
Funktion
Einfachwirkend
Magnetisch
Nein
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Hublänge
50 mm