Druckluftzylinder einfachwirkend mit Federkraft eingefahren mit Federkraft ausgefahren Serie C(D)G1-*S/T-Z
▪ Einfachwirkend mit Federkraft ein-/ausgefahren ▪ Zylinder-Ø (mm): 20, 25, 32, 40 ▪ Lieferbarer Hub: 25 mm bis 200 mm, je nach Zylinderdurchmesser ▪ 7 Optionen bei der Montage ▪ Signalgeber montierbar