SMC

SMC PTFE-Schläuch Rollenlänge 16m TID01-16

  • ERIKS:12724834
  • Hersteller:TID01-16
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 01 (1/8")
▪ Rollenlänge: 50 Fuß (16m)
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
TID
Material Schlauch
PTFE
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
16 bar
Temperaturbereich
von 0 bis 260 °C
Rollenlänge
16 m
Farbe
Transparent
Nennweite
1/8 in