Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Weich Fluorpolymer-Schläuch Zo...
Weich Fluorpolymer-Schläuch Zollmaß Serie TID
▪ Material: Denatured PTFE
▪ Minimum bending radius: 15mm (in case of
ø
4 x
ø
2.5)
▪ Maximum operating temperature: 260
°
C
▪ Conforms to the Food Sanitation Law
▪ 5 size variations: Inch Size 1/8" to 1/2" (
ø
3.18~
ø
12.7)
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Farbe
Transparent
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Weich Fluorpolymer-Schläuch Zollmaß Serie TID
Produkt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Rollenlänge [m]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Rollenlänge [m]
Farbe
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
PTFE-Schläuch Rollenlänge 16m TID01-16
16
16
Transparent
CHF 74.65
/
stück
Anmelden