Eriks
SMC

SMC Kupplung, KGF08-03, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD

  • ERIKS:12606151
  • Hersteller:KGF08-03
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGF08-03 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø8, Anschlussgewinde 3/8)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KGF08-03
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
8 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
3/8
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
24 g
D
14 mm
H
19 mm
L1
33.5 mm
L2
14 mm
M
18.5