Kupplung, KGF10-02, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 10 mm Rohr OD KGF10-02 10 Innengewinde (Rc) CHF 26.74 / stück Kupplung, KGF10-03, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 10 mm Rohr OD KGF10-03 10 Innengewinde (Rc) CHF 26.74 / stück Kupplung, KGF06-02, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD KGF06-02 6 Innengewinde (Rc) CHF 18.26 / stück Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KGF12-02 KGF12-02 12 Innengewinde R(PT) CHF 28.77 / stück Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KGF04-01 KGF04-01 4 Innengewinde R(PT) CHF 16.77 / stück Kupplung, KGF06-01, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/8 Gew., 6 mm Rohr OD KGF06-01 6 Innengewinde (Rc) CHF 18.26 / stück Kupplung, KGF08-01, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/8 Gew., 8 mm Rohr OD KGF08-01 8 Innengewinde (Rc) CHF 19.64 / stück Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KGF12-04 KGF12-04 12 Innengewinde R(PT) CHF 28.77 / stück Kupplung, KGF06-03, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 6 mm Rohr OD KGF06-03 6 Innengewinde (Rc) CHF 19.94 / stück Gerade Schraubverbindung mit Innengewinde KGF04-02 KGF04-02 4 Innengewinde R(PT) CHF 18.49 / stück Kupplung, KGF08-03, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 8 mm Rohr OD KGF08-03 8 Innengewinde (Rc) CHF 20.48 / stück Kupplung, KGF08-02, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 8 mm Rohr OD KGF08-02 8 Innengewinde (Rc) CHF 19.63 / stück Kupplung, KGF12-03, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 3/8 Gew., 12 mm Rohr OD KGF12-03 12 Innengewinde (Rc) CHF 28.77 / stück