Eriks
SMC

SMC Kupplung, KGF06-02, KG Serie, Gerade Form, Innengewinde (Rc), 1/4 Gew., 6 mm Rohr OD

  • ERIKS:24125972
  • Hersteller:KGF06-02
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Modell: KGF06-02 (Verwendbare Schlauchgröße Außen-Ø6, Anschlussgewinde 1/4)
▪ Dichtung: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
KG
Typ
Female Connector
Hersteller ID
KGF06-02
Form
Gerade Form
Material
Edelstahl 301, PBT
Schlauch Außendurchmesser
6 mm
Gewindeart
Innengewinde (Rc)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von 10 bis 10 bar
Betriebstemperatur
von -5 bis 60 °C
Medium
Luft, Wasser
Material Dichtung
NBR
Material Lösering
POM
Material Klemmring
Edelstahl 304
Material Mutter
Edelstahl 303
Verlängert
Nein
Gewicht
22 g
D
12 mm
H
17 mm
L1
31 mm
L2
12 mm
M
17