SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend ISO 21287 CD55B50-50-X1439

  • ERIKS:14214347
  • Hersteller:CD55B50-50-X1439
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (Integriert)
▪ Montage: B (Durchgangsbohrung / Gewindebohrung beidseitig)
▪ Kolben-Ø: 50 (50 mm)
▪ Hub: 50 mm
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangenende mit Innengewinde
▪ Signalgeber: Ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C55
Funktion
Doppeltwirkend
ISO-Norm
ISO 21287
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
50 mm
Hublänge
50 mm
Anschluss
G1/8 in