Eriks
SMC

ISO-Kompaktzylinder (ISO21287) doppeltwirkend einseitige Kolbenstange Ausführung mit T-Nut für Signalgeber Serie C(D)55-X1439

▪ Erfüllt die Norm ISO 21287.
▪ Kolben-Ø von 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm.
▪ Weiter (Standard-)Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.
▪ Die Bauweise ist der des aktuellen Querlast beständigen CQ2 ähnlich.
▪ Die Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnellere und einfachere Instandhaltung.
▪ Signalgeberbefestigungsnut: Ausführung mit T-Nut.
Image 1
  • 11
  • 1
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
  • 1
  • 2
  • 1
  • 1
  • 1
13 of ISO-Kompaktzylinder (ISO21287) doppeltwirkend einseitige Kolbenstange Ausführung mit T-Nut für Signalgeber Serie C(D)55-X1439
ProduktDämpfungBohrungsdurchmesser [mm]Hublänge [mm]VerfügbarPreisexkl. MwSt