SMC

SMC Kompaktzylinder doppeltwirkend ISO 21287 CD55B25-10-X1439

  • ERIKS:13972025
  • Hersteller:CD55B25-10-X1439
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Eingebauter Magnetring: D (Eingebauter Magnetring)
▪ Montageart: B (Durchgangsbohrung / Gewindebohrung beidseitig)
▪ Kolben-Ø: Ø25 mm
▪ Hub: 10 mm
▪ Kolbenstangengewinde: Kolbenstangen-Innengewinde
▪ Signalgeber: Ohne Signalgeber
▪ Anzahl: 2 Stk. / keine bei Signalgeber-Auswahl "Ohne Signalgeber"
Zur Liste hinzufügen

CHF 53.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C55
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Mechanisch
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
25 mm
Hublänge
10 mm