▪ Erfüllt die Norm ISO 21287.
▪ Kolben-Ø von 20, 25, 32, 40, 50 und 63 mm.
▪ Weiter (Standard-)Hubbereich von 5 mm bis 150 mm.
▪ Die Bauweise ist der des aktuellen Querlast beständigen CQ2 ähnlich.
▪ Die Sicherungsring-Konstruktion ermöglicht eine schnellere und einfachere Instandhaltung.
▪ Signalgeberbefestigungsnut: Ausführung mit T-Nut.