SMC

SMC ISO-Zylinder doppeltwirkend 55-C96SDB80-800C

  • ERIKS:13970384
  • Hersteller:55-C96SDB80-800C
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Magnet: D (eingebauter Magnetring)
▪ Montage: B (Grundausführung)
▪ Kolben-Ø: 80 mm
▪ Hub: 800
▪ Kolbenstange: Einseitige Kolbenstange
▪ Optionen Kolbenstangenende: Keine
▪ Hochleistungsabstreifer: Keine
▪ Zugstangenausführung: Keine
▪ Fluorkautschukdichtung: Keine
▪ Rostfreier Stahl: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
C96
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
80 mm
Hublänge
800 mm