Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
ISO-Zylinder doppeltwirkend ei...
ISO-Zylinder doppeltwirkend einseitige oder durchgehende Kolbenstange ATEX Kategorie 2 - II 2GDc Serie 55-C96S(D)
▪ ATEX, ISO-Zylinder/Standard: doppeltwirkend, einseitige / durchgehende Kolbenstange mit pneumatischer und elastischer Dämpfung beidseitig
▪ Kolben-Ø (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
▪ Hub: 25 bis 1900 mm.
▪ Signalgeber montierbar
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Dämpfung
Einstellbar
1
Bohrungsdurchmesser [mm]
80
1
Hublänge [mm]
800
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
ISO-Zylinder doppeltwirkend einseitige oder durchgehende Kolbenstange ATEX Kategorie 2 - II 2GDc Serie 55-C96S(D)
Produkt
Dämpfung
Bohrungsdurchmesser [mm]
Hublänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Dämpfung
Bohrungsdurchmesser [mm]
Hublänge [mm]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
ISO-Zylinder doppeltwirkend 55-C96SDB80-800C
Einstellbar
80
800
CHF 352.00
/
stück
Anmelden