SMC

SMC Hygienic Design-Zylinder doppeltwirkend HYDCB32H-100F

  • ERIKS:14209153
  • Hersteller:HYDCB32H-100F
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Eingebauter Magnetring: D (Magnet & Signalgeberschiene)
▪ Kolben-Ø: 32 mm
▪ Gewinde: Rc
▪ Dichtung: H (Extern: FKM)
▪ Hub: 100
▪ Schmierfett: F (Schmierfett für Nahrungsmittelanwendungen geeignet)
▪ Signalgeber: Keine
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 346.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 374.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
HYC
Funktion
Doppeltwirkend
Dämpfung
Einstellbar
Magnetisch
Ja
Bohrungsdurchmesser
32 mm
Hublänge
100 mm
Anschluss
R1/8 in
Material Gehäuse
Aluminium-Legierung
Material Kolbenstange
Edelstahl
Material Dichtung
FKM
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 1.5 bis 10 bar
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja