Hygienic Design-Zylinder ISO-Standard-Ausführung Serie HY(D)C
▪ Hygienische Zylinderkonstruktion ▪ Gemäß ISO/VDMA ▪ Bohrungsgröße (mm): 32, 40, 50, 63 ▪ Hub bis 600 mm je nach Kolbendurchmesser ▪ Neue Schmierkonstruktion verbessert Wasserbeständigkeit ▪ Geeignet für Signalgeber