CHF 94.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | TIH |
Material Schlauch | FEP |
Innendurchmesser | 1.65 mm |
Außendurchmesser | 3.18 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 2.3 bar |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
Rollenlänge | 16 m |
Farbe | Schwarz |