Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
FEP-Schlauch (Fluorkunststoff)...
FEP-Schlauch (Fluorkunststoff) Zoll Serie TIH
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Allgemeine Eigenschaften
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Innendurchmesser [mm]
1.65
1
Außendurchmesser [mm]
3.18
1
Farbe
Schwarz
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
FEP-Schlauch (Fluorkunststoff) Zoll Serie TIH
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Innendurchmesser [mm]
Außendurchmesser [mm]
Max. Betriebsdruck bei 20 °C [bar]
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
FEP-Schlauch Rollenlänge 16m TIHC01B-16
1.65
3.18
2.3
CHF 94.65
/
stück
Anmelden