SKYTEC

SKYTEC Schnittschutzhandschuh SKYTEC Sapphire Nano Gr. 7/S

  • ERIKS:14926654
Image 1
Anwendung:
"Ultradünner, schnittfester Handschuh mit Pu-Beschichtung.
Als dünnste Option auf dem Markt mit hoher Schnittfestigkeit (Stufe D) bietet Sapphire Nano ein herausragendes Mass an Taktilität für die Durchführung extremer Präzisionsaufgaben. Mit einer PU-beschichteten Handfläche war das Gefühl einer zweiten Haut noch nie so gut."

Technische informationen:
"Liner: 21 g HPPE, Stahl, Nylon
Schnittfestigkeit: Stufe D
Beschichtung: Polyurethan
Farbe: Schwarz
Länge (mm): 250 (grössenabhängig)
Bund: Elastisches Strickbündchen

Genehmigung:
"CAT II
EN388:2016 + A1:2018"
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 14.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

140 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

10+

CHF 13.80

-

60+

CHF 12.45

9.78%

120+

CHF 11.10

19.57%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKYTEC