Anwendung:
"Ultradünner, schnittfester Handschuh mit Pu-Beschichtung.
Als dünnste Option auf dem Markt mit hoher Schnittfestigkeit (Stufe D) bietet Sapphire Nano ein herausragendes Mass an Taktilität für die Durchführung extremer Präzisionsaufgaben. Mit einer PU-beschichteten Handfläche war das Gefühl einer zweiten Haut noch nie so gut."
Technische informationen:
"Liner: 21 g HPPE, Stahl, Nylon
Schnittfestigkeit: Stufe D
Beschichtung: Polyurethan
Farbe: Schwarz
Länge (mm): 250 (grössenabhängig)
Bund: Elastisches Strickbündchen
Genehmigung:
"CAT II
EN388:2016 + A1:2018"