SKYTEC

SKYTEC Schnittschutzhandschuh SKYTEC Sapphire Nano Foam+ Gr. 8/M

  • ERIKS:14926649
Image 1
Anwendung:
Ultradünner, hochschnittfester Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung
Hervorragender Schnittschutz und Haptik auf extrem dünnem Liner. Die Handfläche ist mit Nitrilschaum beschichtet, so dass sich der Handschuh bei der Arbeit in öligen und nassen Umgebungen wie eine zweite Haut anfühlt.

Technische Informationen:
Liner: 21 g HPPE, Wolfram, Nylon
Schnittschutzstufe: F/A7
Beschichtung: Nitrilschaum
Farbe: Schwarz
Länge (mm): 250 (grössenabhängig)
Bund: Elastisches Strickbündchen

Genehmigung:
CAT II
EN388:2016 + A1:2018"
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.80/ Paarexkl. MwSt

CHF 26.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

10+

CHF 24.80

-

60+

CHF 22.35

9.88%

120+

CHF 19.85

19.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKYTEC