Anwendung:
Ultradünner, hochschnittfester Handschuh mit Nitrilschaumbeschichtung
Hervorragender Schnittschutz und Haptik auf extrem dünnem Liner. Die Handfläche ist mit Nitrilschaum beschichtet, so dass sich der Handschuh bei der Arbeit in öligen und nassen Umgebungen wie eine zweite Haut anfühlt.
Technische Informationen:
Liner: 21 g HPPE, Wolfram, Nylon
Schnittschutzstufe: F/A7
Beschichtung: Nitrilschaum
Farbe: Schwarz
Länge (mm): 250 (grössenabhängig)
Bund: Elastisches Strickbündchen
Genehmigung:
CAT II
EN388:2016 + A1:2018"