SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5022 ADA-2LSV

  • ERIKS:23767728
  • Hersteller:NNF 5022 ADA-2LSV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 898.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 971.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
80 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden