

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 80 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 395 kN |
Statische Belastung | 680 kN |
Grenzdrehzahl | 1170 rpm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 898.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 971.81inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026