CHF 497.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | NNF |
Material Käfig | Ohne Käfig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 421.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026