CHF 421.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 455.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 201 kN |
Statische Belastung | 315 kN |
Grenzdrehzahl | 1740 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 42.5 kN |
Gewicht | 1.84 kg |
B | 54 mm |
d | 75 mm |
D | 115 mm |
d1 | 90 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 497.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 538.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026