SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5007 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767715
  • Hersteller:NNF 5007 ADB-2LSV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 273.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026