INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung SL045007-PP

  • ERIKS:23195541
  • Hersteller:SL045007-PP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 165.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 178.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL0450..-PP
Typ
Cylindrical Roller Bearing
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
36 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Dynamische Belastung
63 kN
Statische Belastung
88 kN
Grenzdrehzahl
3550 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
12.6 kN
Gewicht
0.448 kg
B
36 mm
d
35 mm
D
62 mm
d1
46.5 mm
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 273.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 295.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026