SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Zweireihig Mit Dichtung NNF 5005 ADB-2LSV

  • ERIKS:23767713
  • Hersteller:NNF 5005 ADB-2LSV
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zweireihige SKF Zylinderrollenlager sind Lager mit hoher Tragfähigkeit und Steifigkeit. Sie weisen in den meisten Fällen eine geringe Querschnittshöhe auf und werden vor allem in Werkzeugmaschinen, Walzgerüsten, Kunststoffkalandern, Vertikalmühlen oder auch grossen Getrieben eingesetzt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 194.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 210.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NNF
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
47 mm
Breite
30 mm
Lagerluft
CN (normal)
Mit Dichtung
Ja
Anzahl Reihen
Zweireihig
Alternativen

CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026