CHF 118.16/ Stückexkl. MwSt
CHF 127.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | SL0450..-PP |
Typ | Cylindrical Roller Bearing |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 47 mm |
Breite | 30 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Mit Dichtung | Ja |
Dynamische Belastung | 46 kN |
Statische Belastung | 60 kN |
Grenzdrehzahl | 4700 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 8.3 kN |
B | 30 mm |
d | 25 mm |
D | 47 mm |
d1 | 35.5 mm |
Anzahl Reihen | Zweireihig |
CHF 194.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026