SKF

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NJG 2313 VH/C3

  • ERIKS:23767463
  • Hersteller:NJG 2313 VH/C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'342.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'450.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
NJG
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
303 kN
Statische Belastung
360 kN
Referenzdrehzahl
1900 rpm
Grenzdrehzahl
2400 rpm
Gewicht
3.55 kg
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192313-C3

  • ERIKS:11835950
  • Manufacturer:000539520-0030

CHF 426.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026