INA

INA Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig SL192313-C3

  • ERIKS:11835950
  • Hersteller:000539520-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 426.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 460.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
SL1923
Material Käfig
Ohne Käfig
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
48 mm
Lagerluft
C3
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
Einreihig
Alternativen
Product Image

SKF Zylinderrollenlager vollrollig Einreihig NJG 2313 VH/C3

  • ERIKS:23767463
  • Manufacturer:NJG 2313 VH/C3

CHF 1'342.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'450.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026